Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB50-PP

  • ERIKS:23195885
  • Fabrikant:4012802458312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,11/ stukexcl. btw

€ 184,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten