Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB40-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633119
  • Fabrikant:4054362429739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,56/ stukexcl. btw

€ 185,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten