Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB40-PP

  • ERIKS:23195882
  • Fabrikant:4012802047189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,74/ stukexcl. btw

€ 135,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten