Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB30-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633117
  • Fabrikant:4054362429708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,41/ stukexcl. btw

€ 146,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten