Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB30-PP-AS

  • ERIKS:11726394
  • Fabrikant:4012802047165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,17/ stukexcl. btw

€ 115,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten