Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB25-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633115
  • Fabrikant:4054362429647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,57/ stukexcl. btw

€ 127,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten