Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB25-PP-AS

  • ERIKS:11726392
  • Fabrikant:4012802047134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,48/ stukexcl. btw

€ 99,80incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten