Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB25-PP

  • ERIKS:23195889
  • Fabrikant:4012802472554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,56/ stukexcl. btw

€ 93,85incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten