Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB20-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633113
  • Fabrikant:4054362429586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,19/ stukexcl. btw

€ 100,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten