Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB16-PP-AS

  • ERIKS:23213220
  • Fabrikant:4047643183802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,03/ stukexcl. btw

€ 69,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten