Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB12-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633110
  • Fabrikant:4047643198882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,89/ stukexcl. btw

€ 80,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten