Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB12-PP-AS

  • ERIKS:23195898
  • Fabrikant:4012802419955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,56/ stukexcl. btw

€ 63,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten