Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KB12-PP

  • ERIKS:11726384
  • Fabrikant:4012802453065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,15/ stukexcl. btw

€ 55,84incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KB..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten