Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR30-B0-16-10-15-15

  • ERIKS:11669704
  • Fabrikant:4012802796377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Bij de serie KSR..BO wordt de binnenring op de as bevestigd met behulp van een excenterspanring. De lagerboring van deze serie heeft een plustolerantie. Dit heeft als voordeel dat onbewerkte assen tot een tolerantie h9 kunnen worden gebruikt bij gemiddelde belastingen en snelheden.
Opslaan in lijst

€ 96,79/ stukexcl. btw

€ 117,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 16B-1
Serie
KSR
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
15
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
122.2 mm
Buitendiameter
131 mm
Binnendiameter
30 mm
Totale breedte
35.7 mm
Tandbreedte Simplex
15.3 mm
Materiaal
Staal (ST52)
Norm
DIN 8187