Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR25-L0-20-10-13-15

  • ERIKS:23195990
  • Fabrikant:4012802789706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Omdat de binnenring van het groefkogellager aan beide zijden verlengd is, zijn geen aanvullende afstandsringen noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 140,35/ stukexcl. btw

€ 169,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 20B-1
Serie
KSR
Type
BS 20B-1
Aantal tanden
13
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
132.7 mm
Buitendiameter
144 mm
Binnendiameter
25 mm
Totale breedte
21 mm
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal (ST52)
Norm
DIN 8187, DIN 8188