€ 114,35/ stukexcl. btw
€ 138,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 20B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 20B-1 |
Aantal tanden | 9 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 92.8 mm |
Buitendiameter | 103 mm |
Binnendiameter | 25 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Tandbreedte Simplex | 17.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |