Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR25-B0-08-10-19-08

  • ERIKS:11669702
  • Fabrikant:4012802789539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Bij de serie KSR..BO wordt de binnenring op de as bevestigd met behulp van een excenterspanring. De lagerboring van deze serie heeft een plustolerantie. Dit heeft als voordeel dat onbewerkte assen tot een tolerantie h9 kunnen worden gebruikt bij gemiddelde belastingen en snelheden.
Opslaan in lijst

€ 80,78/ stukexcl. btw

€ 97,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
77.1 mm
Buitendiameter
82.5 mm
Binnendiameter
25 mm
Totale breedte
31 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Materiaal
Sinterijzer C10
Norm
DIN 8187, DIN 8188