€ 55,98/ stukexcl. btw
€ 67,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 86.3 mm |
Buitendiameter | 93.1 mm |
Binnendiameter | 20 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Tandbreedte Simplex | 8.7 mm |
Materiaal | Staal (ST52) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |