€ 52,76/ stukexcl. btw
€ 63,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 73.1 mm |
Buitendiameter | 78.6 mm |
Binnendiameter | 20 mm |
Taper Lock | 1610 |
Naafdiameter | 47 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Materiaal | Sinterijzer C10 |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.26 kg |
C | 14 mm |
D3 | 33 mm |
B1 | 31 mm |
D | 47 mm |
W | 3 mm |