€ 68,07/ stukexcl. btw
€ 82,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 121.8 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Taper Lock | 1008 |
Naafdiameter | 40 mm |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.5 mm |
Materiaal | Staal (ST52) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.86 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |