€ 54,43/ stukexcl. btw
€ 65,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 73.1 mm |
Buitendiameter | 78.6 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |