Eriks
INA

INA Kettingspanwiel KSR16-L0-08-10-18-09

  • ERIKS:11669693
  • Fabrikant:4012802789980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettingspanwielen geleiden en spannen diverse typen kettingen. Ze compenseren rek in de ketting en zorgen voor een rustigere loop bij hoge belastingen en snelheden. De eenheden bestaan uit een kettingtandwiel en een groefkogellager. Omdat de binnenring van het groefkogellager aan beide zijden verlengd is, zijn geen aanvullende afstandsringen noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 46,13/ stukexcl. btw

€ 55,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Serie
KSR
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
73.1 mm
Buitendiameter
78.6 mm
Binnendiameter
16.2 mm
Voorboring
16.2 mm
Taper Lock
2517
Totale breedte
18.3 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Materiaal
Sinterijzer D39
Norm
DIN 8187, DIN 8188
Gewicht
0.21 kg
C
12 mm
B
18.3 mm
D
40 mm