€ 31,73/ stukexcl. btw
€ 38,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Serie | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 65.1 mm |
Buitendiameter | 70.5 mm |
Binnendiameter | 16.2 mm |
Totale breedte | 18.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Materiaal | Kunststof |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |