€ 469,93/ stukexcl. btw
€ 568,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GIHRK..-UK-2RS |
Binnendiameter | 60 mm |
Draadmaat | M 58x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 691000 N |
Statisch draaggetal | 327000 N |