Eriks
INA

INA Hydraulische stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIHRK90-DO-A

  • ERIKS:11667269
  • Fabrikant:4012802525717
Image 1
Stangkop voor hydraulische cilinders, onderhoudsplichtig, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 1.165,80/ stukexcl. btw

€ 1.410,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIHRK..-DO
Binnendiameter
90 mm
Draadmaat
M 100x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
489000 N
Statisch draaggetal
811000 N