Eriks
INA

INA Hydraulische stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIHRK70-DO-A

  • ERIKS:11667267
  • Fabrikant:4012802523232
Image 1
Stangkop voor hydraulische cilinders, onderhoudsplichtig, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 513,79/ stukexcl. btw

€ 621,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIHRK..-DO
Binnendiameter
70 mm
Draadmaat
M 65x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
313000 N
Statisch draaggetal
441000 N