Eriks
INA

INA Hydraulische stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIHRK40-DO-B

  • ERIKS:11667264
  • Fabrikant:4012802525755
Image 1
Stangkop voor hydraulische cilinders, onderhoudsplichtig, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 167,65/ stukexcl. btw

€ 202,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIHRK..-DO
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 35x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
99100 N
Statisch draaggetal
228000 N