Eriks
INA

INA Hydraulische stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIHRK35-DO-B

  • ERIKS:23196148
  • Fabrikant:4012802523751
Image 1
Stangkop voor hydraulische cilinders, onderhoudsplichtig, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 135,21/ stukexcl. btw

€ 163,60incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIHRK..-DO
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 28x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
79900 N
Statisch draaggetal
140000 N