Eriks
INA

INA Hydraulische stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIHNRK63-LO-B

  • ERIKS:11667255
  • Fabrikant:4012802525649
Image 1
Stangkop voor hydraulische cilinders, onderhoudsplichtig, volgens DIN 24338, ISO 6982, glijcontact staal/staal, voor standaard hydraulische cilinders volgens CETOP RP 58H, DIN 24333, DIN 24336, DIN ISO 6020-1, DIN ISO 6022, rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 452,50/ stukexcl. btw

€ 547,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIHNRK..-LO
Binnendiameter
63 mm
Draadmaat
M 48x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
254000 N
Statisch draaggetal
321000 N