Eriks
INA

INA Hydraulische stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIHNRK25-LO-B

  • ERIKS:11667251
  • Fabrikant:4012802525533
Image 1
Stangkop voor hydraulische cilinders, onderhoudsplichtig, volgens DIN 24338, ISO 6982, glijcontact staal/staal, voor standaard hydraulische cilinders volgens CETOP RP 58H, DIN 24333, DIN 24336, DIN ISO 6020-1, DIN ISO 6022, rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 102,87/ stukexcl. btw

€ 124,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIHNRK..-LO
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
48300 N
Statisch draaggetal
69900 N