Eriks
INA

INA Hanglagerblok Klemschroef bevestiging PHEY30-XL

  • ERIKS:14185058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,60/ stukexcl. btw

€ 75,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHEY
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
114 mm
Hoogte
72 mm
Lager
GAY30-XL-NPP-B
Behuizing
HE06