Eriks
INA

INA Hanglagerblok Klemschroef bevestiging PHEY20-XL

  • ERIKS:11669998
  • Fabrikant:4012802806281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,03/ stukexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHEY
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
91 mm
Hoogte
58 mm
Lager
GAY20-XL-NPP-B
Behuizing
HE04