€ 148,20/ stukexcl. btw
€ 179,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | THE |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 145 mm |
Hoogte | 110 mm |
Lager | GE50-XL-KTT-B |
Behuizing | HE10 |