Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging THE45-XL

  • ERIKS:11670273
  • Fabrikant:4012802798838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,35/ stukexcl. btw

€ 168,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
THE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
110 mm
Lager
GE45-XL-KTT-B
Behuizing
HE09