Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging THE40-XL

  • ERIKS:23196122
  • Fabrikant:4012802798852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,14/ stukexcl. btw

€ 141,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
THE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
135 mm
Hoogte
100 mm
Lager
GE40-XL-KTT-B
Behuizing
HE08