Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging THE30-XL-I

  • ERIKS:11670271
  • Fabrikant:4012802798937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,95/ stukexcl. btw

€ 105,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
THE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
114 mm
Hoogte
85 mm
Lager
GE30-KTT-B
Behuizing
GG.HE06