€ 71,51/ stukexcl. btw
€ 86,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | THE |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 99 mm |
Hoogte | 70 mm |
Lager | GE25-XL-KTT-B |
Behuizing | HE05 |