Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging RHE40-XL

  • ERIKS:23195758
  • Fabrikant:4012802788464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
85 mm
Lager
GE40-XL-KRR-B
Behuizing
HE08