Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging RHE30-XL-I

  • ERIKS:23195708
  • Fabrikant:4012802788501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,00/ stukexcl. btw

€ 91,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
114 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
72 mm
Lager
GE30-KRR-B
Behuizing
GG.HE06