Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging RHE25-XL

  • ERIKS:23195641
  • Fabrikant:4012802788525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,65/ stukexcl. btw

€ 75,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
99 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B
Behuizing
HE05