Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging PHE50-XL

  • ERIKS:11669997
  • Fabrikant:4012802788266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,18/ stukexcl. btw

€ 140,58incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
110 mm
Lager
GRAE50-XL-NPP-B
Behuizing
HE10