Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging PHE45-XL

  • ERIKS:11669996
  • Fabrikant:4012802788280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,87/ stukexcl. btw

€ 130,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
110 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Behuizing
HE09