Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging PHE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835372
  • Fabrikant:4012802830682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,70/ stukexcl. btw

€ 152,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
40 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
100 mm
Hoogte as
85 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.HE08-TV