€ 108,59/ stukexcl. btw
€ 131,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PHE |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 125 mm |
Hoogte | 90 mm |
Hoogte as | 76 mm |
Lager | GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.HE07-TV |