Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging PHE30-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835371
  • Fabrikant:4012802830767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,45/ stukexcl. btw

€ 110,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
90 mm
Hoogte as
76 mm
Lager
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.HE06-TV