€ 55,84/ stukexcl. btw
€ 67,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PHE |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 99 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hoogte as | 64 mm |
Lager | GRAE25-XL-NPP-B |
Behuizing | HE05 |