Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging PHE25-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835370
  • Fabrikant:4012802830798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,40/ stukexcl. btw

€ 93,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
99 mm
Hoogte
74 mm
Hoogte as
63.5 mm
Lager
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.HE05-TV