Eriks
INA

INA Hanglagerblok Excentrische klemring bevestiging PHE25-N

  • ERIKS:11835369
  • Fabrikant:4012802810707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,84/ stukexcl. btw

€ 67,57incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHE
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
99 mm
Hoogte
70 mm
Lager
GRAE25-NPP-B
Behuizing
GG.HE05