€ 71,20/ stukexcl. btw
€ 86,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PHE |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 99 mm |
Hoogte | 65 mm |
Lager | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.HE04-TV |