€ 92,86/ stukexcl. btw
€ 112,36incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 31 mm |
Breedte buitenring | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.148 kg |
Gewicht | 0.326 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |